Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2940171 DEK-REL- 24/I/1 MORSETTO A RELE - 2940171

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2940171 DEK-REL- 24/I/1 MORSETTO A RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 19.2...26.4 V

  • Nennstrom - 3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918079895

Artikelnummer

PHC2940171

Herstellernummer

2940171

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

19.2...26.4 V

Nennstrom:

3 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

19.2...26.4 V

Breite:

6.15 mm

Höhe:

79.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

56 mm

Schutzart (IP):

IP20

Auf ein Minimum reduzierter Verdrahtungsaufwand. Platzvorteile bis zu 73 %.