Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2940430 EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LC MODULO A RE - 2940430

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2940430 EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LC MODULO A RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918080105

Artikelnummer

PHC2940430

Herstellernummer

2940430

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

195.5...253 V

Nennstrom:

5 A

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

195.5...253 V

Breite:

17.5 mm

Höhe:

79.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

62.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung.