PHOENIX CONTACT - PHC2941154 DEK-REL- 24/O/1 MORSETTO A RELE - 2941154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 19.2...26.4 V
Nennstrom - 3 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V
Packung
10 ST
EAN
4017918080310
Artikelnummer
PHC2941154
Herstellernummer
2941154
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
19.2...26.4 V
Nennstrom:
3 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
19.2...26.4 V
Breite:
6.15 mm
Höhe:
79.6 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
56 mm
Schutzart (IP):
IP20


