PHOENIX CONTACT - PHC2941439 EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU MOD. A RE - 2941439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 19.2...26.4 V
Nennstrom - 0.05 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V
Packung
10 ST
EAN
4017918080433
Artikelnummer
PHC2941439
Herstellernummer
2941439
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
19.2...26.4 V
Nennstrom:
0.05 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
19.2...26.4 V
Breite:
17.5 mm
Höhe:
75 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
62.5 mm
Schutzart (IP):
IP20


