PHOENIX CONTACT - PHC2941468 EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LCAU MOD. A RE - 2941468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 195.5...253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 230...230 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918080464
Artikelnummer
PHC2941468
Herstellernummer
2941468
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
195.5...253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
230...230 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
195.5...253 V
Breite:
17.5 mm
Höhe:
75 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
62.5 mm