Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2942658 EMG 10-REL/KSR- 24/21-LC MODULI A RELE - 2942658

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2942658 EMG 10-REL/KSR- 24/21-LC MODULI A RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 21.6...26.4 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918080808

Artikelnummer

PHC2942658

Herstellernummer

2942658

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

21.6...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Breite:

10.52 mm

Höhe:

79.36 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

62.5 mm

Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung.