PHOENIX CONTACT - PHC2942881 CM 75-LG/H 35/BO BK MOD. PER ELETTRONICA - 2942881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 103 mm
Tiefe - 102 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
5 ST
EAN
4017918126384
Artikelnummer
PHC2942881
Herstellernummer
2942881
Hersteller
PHC
Breite:
75 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
102 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Tragschienenmontage möglich:
nein
RAL-Nummer:
9005
Breite in Teilungseinheiten:
0
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Wandmontage möglich:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Komplettgehäuse, Länge: 102 mm, mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: schwarz, Breite: 75 mm, Höhe: 103 mm, Polzahl Querverbinder: -


