PHOENIX CONTACT - PHC2943259 EMG 17-OV-TTL/ 24DC/2 OPTOACC. DI POTENZ - 2943259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 4...6 V
Ausgangsspannung - 10...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918107543
Artikelnummer
PHC2943259
Herstellernummer
2943259
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
4...6 V
Ausgangsspannung:
10...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: TTL 5 V DC, Ausgang: kurzschlussfest, 24 V DC/max. 2 A


