Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2944203 EMG 10-OV- 5DC/24DC/1 OPTOAC.DI POTENZA - 2944203

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2944203 EMG 10-OV- 5DC/24DC/1 OPTOAC.DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 4.5...5.5 V

  • Ausgangsspannung - 5...36 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918081508

Artikelnummer

PHC2944203

Herstellernummer

2944203

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

4.5...5.5 V

Ausgangsspannung:

5...36 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 5-36 V DC/ max. 1 A