PHOENIX CONTACT - PHC2944876 CM 90-LG/H 12,5/BO BK MOD. PER ELETTRONI - 2944876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Höhe - 115.5 mm
Tiefe - 75 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
4 ST
EAN
4017918081737
Artikelnummer
PHC2944876
Herstellernummer
2944876
Hersteller
PHC
Breite:
90 mm
Höhe:
115.5 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Tragschienenmontage möglich:
nein
RAL-Nummer:
9005
Breite in Teilungseinheiten:
0
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Wandmontage möglich:
nein
Komplettgehäuse, Länge: 75 mm, mit Lüftungsschlitzen, Komplettgehäuse, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: schwarz, Breite: 90 mm, Höhe: 115,5 mm, Polzahl Querverbinder: -


