Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2947653 EMG 17-REL/KSR-230/21 RELE MINI - 2947653

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2947653 EMG 17-REL/KSR-230/21 RELE MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 184...243 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 184...243 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918082819

Artikelnummer

PHC2947653

Herstellernummer

2947653

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

184...243 V

Nennstrom:

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

184...243 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

184...243 V

Breite:

17.5 mm

Höhe:

75 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

62.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, doppelter A2 -Anschluss, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC