PHOENIX CONTACT - PHC2947954 EMG 75-H 7,5MM KLAR CALOTTA DI PROTEZION - 2947954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 7.5 mm
Tiefe - 75 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Packung
5 ST
EAN
4017918083069
Artikelnummer
PHC2947954
Herstellernummer
2947954
Hersteller
PHC
Breite:
75 mm
Höhe:
7.5 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Wandmontage möglich:
nein
Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in klarer Ausführung. Höhe: 7,5 mm, Breite: 75 mm


