Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2948306 EMG 12-B2 Modulo vuoto - 2948306

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2948306 EMG 12-B2 Modulo vuoto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 12.5 mm

  • Höhe - 47.5 mm

  • Tiefe - 75 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918083250

Artikelnummer

PHC2948306

Herstellernummer

2948306

Hersteller

PHC

Breite:

12.5 mm

Höhe:

47.5 mm

Tiefe:

75 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

Tragschienenmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Wandmontage möglich:

nein

Bestückungsmodul, bestehend aus Gehäuse, Anschlussklemmen MKDS 3 und Leiterplatte