PHOENIX CONTACT - PHC2948827 EMG 12-OV- 24DC/240AC/1 OPTOAC. DI POTEN - 2948827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 24...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918083496
Artikelnummer
PHC2948827
Herstellernummer
2948827
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
24...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-280 V AC/max. 1 A


