PHOENIX CONTACT - PHC2948898 EMG 10-OE- 12DC/ 48DC/100 OPTOAC.DI POTE - 2948898

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 9.6...14.4 V
Ausgangsspannung - 4...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918083564
Artikelnummer
PHC2948898
Herstellernummer
2948898
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
9.6...14.4 V
Ausgangsspannung:
4...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 12 V DC, Ausgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA


