PHOENIX CONTACT - PHC2950077 EMG 22-DIO 7M MODULO CON DIODI - 2950077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 250...250 V
Packung
1 ST
EAN
4017918083946
Artikelnummer
PHC2950077
Herstellernummer
2950077
Hersteller
PHC
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V
Funkenlöschdioden zur Bedämpfung von Überspannungen induktiver Verbraucher.


