PHOENIX CONTACT - PHC2950116 EMG 45-DIO14P MODULO CON DIODI - 2950116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 250...250 V
Packung
5 ST
EAN
4017918083960
Artikelnummer
PHC2950116
Herstellernummer
2950116
Hersteller
PHC
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V
Funkenlöschdioden zur Bedämpfung von Überspannungen induktiver Verbraucher. Elektrische Entkopplung von Meldungen in Störmeldesystemen.


