PHOENIX CONTACT - PHC2954895 EMG 90-DIO 17E MODULO CON DIODI - 2954895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 250...250 V
Packung
5 ST
EAN
4017918085179
Artikelnummer
PHC2954895
Herstellernummer
2954895
Hersteller
PHC
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V
Elektrische Entkopplung von Meldungen in Störmeldesystemen. Funkenlöschdioden zur Bedämpfung von Überspannungen induktiver Verbraucher.


