PHOENIX CONTACT - PHC2955564 UM-BEFE 35 PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2955564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Breite - 35 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Packung
10 ST
EAN
4017918085537
Artikelnummer
PHC2955564
Herstellernummer
2955564
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite:
35 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Tiefe:
111 mm
Basiselement mit Schnappfuß, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder Tragschiene NS 35/7,5 , mit Rippen, L = 35 mm


