PHOENIX CONTACT - PHC2959340 UM 72-SEFE/L PORTA SCHEDA - 2959340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Höhe - 37.5 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Packung
10 ST
EAN
4017918099343
Artikelnummer
PHC2959340
Herstellernummer
2959340
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Höhe:
37.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Tiefe:
89.6 mm
Seitenelement, links, mit Fuß, Breite: 5 mm, Länge : 72 mm, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5


