Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2959382 UM 72-FE PORTA SCHEDA - 2959382

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2959382 UM 72-FE PORTA SCHEDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - offen

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wandmontage möglich - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918099350

Artikelnummer

PHC2959382

Herstellernummer

2959382

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

offen

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

ja

Farbe:

grün

Fußelement, 72 mm breit, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, unter Strangprofil UM 72