Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2959463 UM108-FE PORTA SCHEDA - 2959463

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2959463 UM108-FE PORTA SCHEDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wandmontage möglich - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918086121

Artikelnummer

PHC2959463

Herstellernummer

2959463

Hersteller

PHC

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grün

Fußelement, 107,5 mm breit, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, unter Strangprofil UM 108.