PHOENIX CONTACT - PHC2959476 UM108-SE PORTA SCHEDA - 2959476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Höhe - 37.5 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Packung
10 ST
EAN
4017918086138
Artikelnummer
PHC2959476
Herstellernummer
2959476
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Höhe:
37.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Tiefe:
122.6 mm
Seitenelement, 5 mm breit, Leiterplattenbreite : 107,5 mm


