PHOENIX CONTACT - PHC2959696 UM108-SEFE/L PORTA SCHEDA - 2959696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Höhe - 37.5 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Packung
10 ST
EAN
4017918086343
Artikelnummer
PHC2959696
Herstellernummer
2959696
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Höhe:
37.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Tiefe:
122.6 mm
Seitenelement mit Fuß, 5 mm breit (links), zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5. Leiterplattenbreite : 107,5 mm


