PHOENIX CONTACT - PHC2960261 REL-IRG 24 RELE INDUSTRIALE - 2960261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 18.7...36 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918086671
Artikelnummer
PHC2960261
Herstellernummer
2960261
Hersteller
PHC
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18.7...36 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0





