PHOENIX CONTACT - PHC2961134 REL-MR- 60DC/21AU RELE IN MINIATURA - 2961134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 0.05 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 36...165 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918130848
Artikelnummer
PHC2961134
Herstellernummer
2961134
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
0.05 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
36...165 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
5 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
15 mm


