Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2961312 REL-MR- 24DC/21HC RELE IN MINIATURA - 2961312

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2961312 REL-MR- 24DC/21HC RELE IN MINIATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 16 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 15.6...57.6 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918187576

Artikelnummer

PHC2961312

Herstellernummer

2961312

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

16 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

15.6...57.6 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

12.9 mm

Höhe:

29.2 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

15.7 mm

Bis 16 A Schaltstrom.