Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2961370 REL-MR 4,5DC/21AU RELE IN MINIATURA - 2961370

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2961370 REL-MR 4,5DC/21AU RELE IN MINIATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0.05 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 2.7...12.4 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918730857

Artikelnummer

PHC2961370

Herstellernummer

2961370

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0.05 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

2.7...12.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

15 mm

Leistungskontakte bis 6 A.