Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2961406 REL-MR- 24AC/21HC RELE - 2961406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 18.72...37.2 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918937812

Artikelnummer

PHC2961406

Herstellernummer

2961406

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

18.72...37.2 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

18.72...37.2 V

Breite:

12.9 mm

Höhe:

29.2 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

15.7 mm

Bis 16 A Schaltstrom.