Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2962612 UM 45-FLK50 MODULO CAVO PIATTO - 2962612

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2962612 UM 45-FLK50 MODULO CAVO PIATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918087289

Artikelnummer

PHC2962612

Herstellernummer

2962612

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

50 mm

Breite:

151 mm

Höhe:

45 mm

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 50