Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2962748 UM 45-D25SUB/B MODULO D-SUB - 2962748

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2962748 UM 45-D25SUB/B MODULO D-SUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 25

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918107376

Artikelnummer

PHC2962748

Herstellernummer

2962748

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

25

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

2.5 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

42 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

45 mm

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 25