PHOENIX CONTACT - PHC2962777 UM 45-D 9SUB/S MODULO D-SUB - 2962777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 9
Bemessungsspannung - 25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
1 ST
EAN
4017918087432
Artikelnummer
PHC2962777
Herstellernummer
2962777
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
9
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
2.5 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
42 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
45 mm


