PHOENIX CONTACT - PHC2963747 PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 MODULO SICUREZ - 2963747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit zwangsgeführten Kontakten - ja
Art des Schaltkontaktes - Doppelkontakt
Packung
1 ST
EAN
4017918482145
Artikelnummer
PHC2963747
Herstellernummer
2963747
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
99 mm
Schutzart (IP):
IP20