Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2963983 PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2 MODULO SICURE - 2963983

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2963983 PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2 MODULO SICURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - Schließer (NO)

  • Mit Starteingang - nein

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Tragschienenmontage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918904807

Artikelnummer

PHC2963983

Herstellernummer

2963983

Hersteller

PHC

Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:

Schließer (NO)

Mit Starteingang:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...26.4 V

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

112 mm

Tiefe:

114.5 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Für Zweihandsteuerungen nach EN 574 Typ IIIC. Bis Kat.4/PL e nach ISO 13849-1, SILCL 3 nach IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508.