Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2963996 PSR-SPP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 MOD. SICUREZ - 2963996

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2963996 PSR-SPP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 MOD. SICUREZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918904814

Artikelnummer

PHC2963996

Herstellernummer

2963996

Hersteller

PHC

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit Starteingang:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Mit Rückführkreis:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45.33 mm

Höhe:

112 mm

Tiefe:

114.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Ein- und zweikanalige Ansteuerung. 8 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad.