PHOENIX CONTACT - PHC2964131 DEK-REL- 24/1/S MORSETTO A RELE - 2964131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 19.2...26.4 V
Nennstrom - 3 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V
Packung
10 ST
EAN
4017918101015
Artikelnummer
PHC2964131
Herstellernummer
2964131
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
19.2...26.4 V
Nennstrom:
3 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
19.2...26.4 V
Breite:
6.15 mm
Höhe:
79.6 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
61 mm
Schutzart (IP):
IP20


