PHOENIX CONTACT - PHC2964186 ELR W3/ 9-500 RELE INVERTITORE DI CARICO - 2964186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 9 A
Anzahl der Phasen - 3
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4017918099398
Artikelnummer
PHC2964186
Herstellernummer
2964186
Hersteller
PHC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
9 A
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hohe Schaltfrequenz. Geräuschloses und verschleißfreies Schalten bis 500 V AC/9 A.


