Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2964254 DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T OPTOACCOPPIATOR - 2964254

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 21.6...26.4 V

  • Ausgangsspannung - 3...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918100803

Artikelnummer

PHC2964254

Herstellernummer

2964254

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

21.6...26.4 V

Ausgangsspannung:

3...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3 - 48 V DC/100 mA, mit Trennstecker im Ausgang, Klemmenbreite 6,2 mm