PHOENIX CONTACT - PHC2964270 DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ OPTOACCOPPIATO - 2964270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 4...6 V
Ausgangsspannung - 4...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
4017918107406
Artikelnummer
PHC2964270
Herstellernummer
2964270
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
4...6 V
Ausgangsspannung:
4...30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.05 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Grenzfrequenz bis 100 kHz. Ausgangsseitige Gegentaktstufe. Unter anderem Signaleingaben an SPS Zählerkarten.


