Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2964500 DEK-REL-G24/21 MORSETTO A RELE - 2964500

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2964500 DEK-REL-G24/21 MORSETTO A RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 19.2...26.4 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918117733

Artikelnummer

PHC2964500

Herstellernummer

2964500

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

19.2...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

19.2...26.4 V

Breite:

6.15 mm

Höhe:

79.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

56 mm

Cadmiumfreie Relaiskontakte. Geringe Lagerhaltung, da die Verdrahtung von Wechsler, Schließer oder Öffner möglich. Hohe Schaltleistung von 250 V AC / 6 A.