Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2964542 DEK-OE- 5DC/ 5DC/100KHZ-G OPTOACCOPPIA - 2964542

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 2.5...6 V

  • Ausgangsspannung - 4...18 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918131005

Artikelnummer

PHC2964542

Herstellernummer

2964542

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

2.5...6 V

Ausgangsspannung:

4...18 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.05 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Ausgangsseitige Gegentaktstufe. Unter anderem Signaleingaben an SPS Zählerkarten. Grenzfrequenz bis 100 kHz.