PHOENIX CONTACT - PHC2966045 PLC-BSC-230UC/21 VITE RELE IP67 - 2966045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 5
Breite - 6.2 mm
Höhe - 80 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918130824
Artikelnummer
PHC2966045
Herstellernummer
2966045
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
80 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
94 mm
6,2 mm PLC-Grundklemme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC


