PHOENIX CONTACT - PHC2966126 PLC-RSC- 48DC/21AU RELE A VITE - 2966126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 0.05 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 37.4...60 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918161989
Artikelnummer
PHC2966126
Herstellernummer
2966126
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
0.05 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
37.4...60 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
6.12 mm
Höhe:
80 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
94 mm
Schutzart (IP):
IP20