PHOENIX CONTACT - PHC2966142 PLC-RSC- 60DC/21AU RELE A VITE - 2966142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 0.05 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 46.6...84 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918162054
Artikelnummer
PHC2966142
Herstellernummer
2966142
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
0.05 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
46.6...84 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
6.12 mm
Höhe:
80 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
94 mm
Schutzart (IP):
IP20


