Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2966184 PLC-RSC- 24UC/21 RELE A VITE - 2966184

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2966184 PLC-RSC- 24UC/21 RELE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 18.5...33.6 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 18.5...33.6 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918130725

Artikelnummer

PHC2966184

Herstellernummer

2966184

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

18.5...33.6 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

18.5...33.6 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

18.5...33.6 V

Breite:

6.12 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

94 mm

Schutzart (IP):

IP20

Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt. RT-III gedichtete Relais.