PHOENIX CONTACT - PHC2966249 PLC-RSC-120UC/ 1/SEN VITE - 2966249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 93.6...168 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 93.6...168 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918130954
Artikelnummer
PHC2966249
Herstellernummer
2966249
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
93.6...168 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
93.6...168 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
93.6...168 V
Breite:
6.12 mm
Höhe:
80 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
94 mm
Schutzart (IP):
IP20



