Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2966634 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOP. A VIT

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2966634 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOP. A VIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918130480

Artikelnummer

PHC2966634

Herstellernummer

2966634

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

3...33 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Integrierte Eingangsbeschaltung. Funktionelle Steckbrücken. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Hohe Schaltleistung.