Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2966744 PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 OPTOACCOP. A VIT - 2966744

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2966744 PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 OPTOACCOP. A VIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 108...132 V

  • Ausgangsspannung - 3...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918130572

Artikelnummer

PHC2966744

Herstellernummer

2966744

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

108...132 V

Ausgangsspannung:

3...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Funktionelle Steckbrücken. Integrierte Eingangsbeschaltung. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Hohe Schaltleistung.