PHOENIX CONTACT - PHC2966773 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN OPTOACC. A V - 2966773

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 3...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918130596
Artikelnummer
PHC2966773
Herstellernummer
2966773
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
3...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen. Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter. Zeiteinsparung bis 60 %.


