Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2967099 PLC-RSC-230UC/21-21 RELE A VITE - 2967099

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2967099 PLC-RSC-230UC/21-21 RELE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 179.4...264.5 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 179.4...264.5 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918156503

Artikelnummer

PHC2967099

Herstellernummer

2967099

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

179.4...264.5 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

179.4...264.5 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

179.4...264.5 V

Breite:

13.9 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

94 mm

Schutzart (IP):

IP20

Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt. RT-III gedichtete Relais.